text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** 52ZYAS 13X25-6X70


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 7W865937
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 13
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereik je de beste standtijden en maximale levensduur op staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W865937
EAN 9003172013671
UBB 500683279516
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.