text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit steunschijf 38 x 25-6 x 40


Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummer 7V047189
Hoogte 25
Kopdiameter (mm) 38
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk TYROLIT
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 25
Kopdiameter (mm) 38
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk TYROLIT

Omschrijving

Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummers

Artikelnummer 7V047189
EAN 9003177100185
UBB 500572015971
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 710018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.