text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit steunschijf 30 x 30-6 x 40


Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummer 3J648412
Hoogte 30
Kopdiameter (mm) 30
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk TYROLIT
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 30
Kopdiameter (mm) 30
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk TYROLIT

Omschrijving

Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummers

Artikelnummer 3J648412
EAN 9003177100178
UBB 500572015898
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 710017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.