text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Deze STANDARD lamellenschijf biedt een hoge mate van comfort bij het slijpen van harde en zachte steen en glas, niet in de laatste plaats vanwege de gebruikte siliciumcarbide schuurkorrel. Voor een perfecte afwerking van deze materialen is hij verkrijgbaar in zeer fijne korrelgroftes (tot korrelgrootte 400). De op maat te maken buis maakt 100% gebruik v

Artikelnummer 9M084293
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

Deze STANDARD lamellenschijf biedt een hoge mate van comfort bij het slijpen van harde en zachte steen en glas, niet in de laatste plaats vanwege de gebruikte siliciumcarbide schuurkorrel. Voor een perfecte afwerking van deze materialen is hij verkrijgbaar in zeer fijne korrelgroftes (tot korrelgrootte 400). De op maat te maken buis maakt 100% gebruik van het schuurlinnen mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M084293
EAN 9003177505362
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 750536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.