text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor stationaire machine


De STANDARD doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Met dit prod

Artikelnummer T6256.390.531
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 46
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De STANDARD doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Met dit product bent u verzekerd van een lange standtijd en eenvoudig doorslijpen, wat voor een groot deel te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 390531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.