text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Voor de bewerking van verschillende steenmaterialenZuivere snijranden en een zeer goede snedekwaliteit Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen Een uitstekende standtijd en stevigheid bij het doorslijpen van steen en beton dankzij siliciumcarbide

Artikelnummer T6226.178.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 170
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer T6226.178.322
EAN 9003173678015
UBB 500503090416
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.