text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De STANDARD 2in1 doorslijpschijf, in de praktische voordeelverpakking van 10 of 50 stuks, is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultate

Artikelnummer 0K638249
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De STANDARD 2in1 doorslijpschijf, in de praktische voordeelverpakking van 10 of 50 stuks, is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange levensduur. Deze doorslijpschijf is de perfecte keuze voor wie doorslijpklussen met maximale efficiëntie wil aanpakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 0K638249
EAN 9009013038940
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34545194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.