text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Spiraband / schuurhuls voor rechte slijpers


Voor fijne en afbraamwerkzaamheden en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden De combinatie van zirkonium en koelmiddel in de hechting maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk Eenvoudige montage op een as of een verlengbare doorn Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Artikelnummer 2G559160
Diameter 60
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Goederencode 68051000
Type X-Spiral Belt

Omschrijving

Voor fijne en afbraamwerkzaamheden en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden De combinatie van zirkonium en koelmiddel in de hechting maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk Eenvoudige montage op een as of een verlengbare doorn Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Artikelnummers

Artikelnummer 2G559160
EAN 9003177065682
UBB 500572215381
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.