text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje A46N-BFP


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 2L427091
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties dat het doorslijpen van non-ferrometalen tot een fluitje van een cent maakt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor het extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L427091
EAN 9003172443478
UBB 500682456669
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332824
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.