text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 872351 230 x 3,0 x 22,2


De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duu

Artikelnummer T6101.230.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duurzaamheid en een lange levensduur. Klaar de klus snel en efficiënt met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6101.230.322
EAN 9003178723512
UBB 500503132820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 872351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.