text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 75 x 2,0 x 8


De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk

Artikelnummer 7J594861
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 60
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 8
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 7J594861
EAN 9003173252246
UBB 500572060266
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.