text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 63 x 2,0 x 10


Het doorslijpen van staal wordt eenvoudig met deze PREMIUM doorslijpschijf. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal, je doorslijpt elke vorm in een handomdraai. De zeer fijne korrel van deze schijven zorgt voor een bijzonder lage braamvorming. Naast hun eenvoudige en maatnauwkeurige hantering zijn deze gereedscha

Artikelnummer 2E723822
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 100
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Het doorslijpen van staal wordt eenvoudig met deze PREMIUM doorslijpschijf. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal, je doorslijpt elke vorm in een handomdraai. De zeer fijne korrel van deze schijven zorgt voor een bijzonder lage braamvorming. Naast hun eenvoudige en maatnauwkeurige hantering zijn deze gereedschappen bijzonder overtuigend bij gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E723822
EAN 9003177041983
UBB 500572041613
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 704198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.