text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 63 x 1,6 x 10


De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk

Artikelnummer 4M957104
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 46
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M957104
EAN 9003173244043
UBB 500572059789
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 324404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.