text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 400 x 2,8 x 25,4


PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinighei

Artikelnummer 8L575377
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model 41N

Omschrijving

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 220394
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.