text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367804 230 x 3,0 x 22,2


Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanningen doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Dankzij de gebruikte siliciumcarbidekorrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit t

Artikelnummer T6226.230.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Model 42

Omschrijving

Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanningen doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Dankzij de gebruikte siliciumcarbidekorrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het zagen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367804
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.