text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367802 230 x 2,5 x 22,2


Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om meerdere redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze een

Artikelnummer T6224.230.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om meerdere redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze een goede standtijd en gemakkelijk doorslijpvermogen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.