text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367786 125 x 2,5 x 22,2


Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiën

Artikelnummer T6225.125.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6225.125.272
EAN 9003173677865
UBB 500503087610
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.