text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367574 150 x 2,5 x 22,2


Deze STANDARD doorslijpschijf biedt gebruikers een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficië

Artikelnummer T6221.150.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt gebruikers een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.