text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 35950 SECUR 230 x 2,5 x 22,2


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummer T6114.230.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer T6114.230.272
EAN 9003170359504
UBB 500504027706
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 35950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.