text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 282150 125 x 0,75 x 22,2


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummer T6099.125.097
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 28
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer T6099.125.097
EAN 9003172821504
UBB 500503130436
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 282150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.