text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 230 x 1,9 x 22,23


De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslij

Artikelnummer 9Z462247
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.