text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 200 x 1,5 x 20


PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van staal en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van rendabilit

Artikelnummer 0Z348298
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model 41N

Omschrijving

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van staal en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van rendabiliteit en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z348298
EAN 9003172821139
UBB 500572064631
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 282113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.