text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 200 x 1,2 x 30


PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van economie

Artikelnummer 3J736342
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 151
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Model 1A1RH 06290G

Omschrijving

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van economie en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J736342
EAN 9003176032845
UBB 500572220159
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 603284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.