text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 178 x 1,6 x 22,23


Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het effici

Artikelnummer 1W399850
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W399850
EAN 9003172412146
UBB 500683345770
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332892
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.