text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 3,0 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Artikelnummer 2R790487
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Artikelnummers

Artikelnummer 2R790487
EAN 9003172919485
UBB 500572045598
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 291948
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.