text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 2,0 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Artikelnummer 0K477718
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer 0K477718
EAN 9003176370671
UBB 500572045911
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 637067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.