text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,6 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummer 7D771663
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Merk TYROLIT
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer 7D771663
EAN 9003172017136
UBB 500683303936
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34256266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.