text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,6 x 22,23


Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiën

Artikelnummer 3M094239
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Deze doorslijpschijf STANDARD biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen vormen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst door de lage thermische belasting van het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3M094239
EAN 9003172412085
UBB 500683341308
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332853
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.