text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,0 x 22,23


Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om verschillende redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze

Artikelnummer 3E058142
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om verschillende redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze een goede standtijd en gemakkelijke doorslijpbaarheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E058142
EAN 9003172410081
UBB 500683339591
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332832
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.