text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 3,0 x 22,23


Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het effici

Artikelnummer 8R904228
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 42

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf biedt operators een economische oplossing voor het doorslijpen van een breed scala aan stalen mallen. Het is een comfortabel te gebruiken product voor uw dagelijkse uitdagingen, niet in het minst vanwege de lage thermische belasting op het werkstuk. In elk geval is de doorslijpschijf STANDARD een goede keuze voor het efficiënt doorslijpen van stalen materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8R904228
EAN 9003173677858
UBB 500572045184
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.