text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 1,0 x 22,23


De STANDARD 2in1 doorslijpschijf voor haakse slijper is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massieve materialen van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange le

Artikelnummer 1U150002
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De STANDARD 2in1 doorslijpschijf voor haakse slijper is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massieve materialen van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange levensduur. Deze doorslijpschijf is de perfecte keuze voor wie doorslijpklussen met maximale efficiëntie wil aanpakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.