text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 5X10-6X40

Artikelnummer 5B683826
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 5
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 5
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Slijpkop Ja

Omschrijving

In gieterijen en in de matrijsconstructie is gebruik van keramische slijpstiften vaak de enige mogelijkheid om een verbetering van het oppervlak te realiseren op moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervoor bieden de PREMIUM*** slijpstiften van TYROLIT de langst mogelijke standtijd, ook voor geharde staalsoorten.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 5B683826
EAN 9003170011198
UBB 500572170727
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 1119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.