text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 5X10-3X30


De PREMIUM keramische stiftstenen zijn ideaal geschikt voor het bewerken van gereedschapsstaal met hoge sterkte en kwaliteit tot in het laagste tolerantiebereik. Maximale standtijden voor ontbraam-, afschuin- en kantbreekbewerkingen kenmerken deze gereedschappen. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen

Artikelnummer 7P278422
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter (mm) 5
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter (mm) 5
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramische stiftstenen zijn ideaal geschikt voor het bewerken van gereedschapsstaal met hoge sterkte en kwaliteit tot in het laagste tolerantiebereik. Maximale standtijden voor ontbraam-, afschuin- en kantbreekbewerkingen kenmerken deze gereedschappen. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op werkstukken uit HSS.

Artikelnummers

Artikelnummer 7P278422
EAN 9003170020305
UBB 500572075454
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.