text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 5X10-3X30


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resu

Artikelnummer 1F763932
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter (mm) 5
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 90
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter (mm) 5
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 90
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.