text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 30 x 30-6 x 40


Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken Codering

Artikelnummer 6P008295
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Slijpkop Ja

Omschrijving

Ons assortiment biedt echter ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen, en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken. Maximale omtreksnelheid: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P008295
EAN 9003170022248
UBB 500572069762
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.