text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 20


Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Artikelnummer 5A525642
Kopvorm Overig
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Overig
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Merk Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Artikelnummers

Artikelnummer 5A525642
EAN 9003170064026
UBB 500512715136
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 6402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.