text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 5289 115 x 4,0 x 22,2


De PREMIUM grove slijpschijf voor non-ferrometalen bereikt de beste slijpwaarden in de dagelijkse toepassing dankzij Tyrolit's eigen receptuur en productiemethode. Het dichtsmeren van het gereedschap wordt voorkomen, waardoor het dichtsmeren of dof worden van het gereedschap wordt verminderd. Zelfs bij zeer lage druk bereikt de schijf een zeer hoge agre

Artikelnummer T6123.115.422
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM grove slijpschijf voor non-ferrometalen bereikt de beste slijpwaarden in de dagelijkse toepassing dankzij Tyrolit's eigen receptuur en productiemethode. Het dichtsmeren van het gereedschap wordt voorkomen, waardoor het dichtsmeren of dof worden van het gereedschap wordt verminderd. Zelfs bij zeer lage druk bereikt de schijf een zeer hoge agressiviteit, waardoor je met minder moeite betere resultaten bereikt in de kortst mogelijke tijd.

Artikelnummers

Artikelnummer T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5289
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.