text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 400 x 40 x 127


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de auto-industrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die aan de strengste eisen moeten voldoen. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresu

Artikelnummer 8E635438
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de auto-industrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die aan de strengste eisen moeten voldoen. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook schijven voor haaks slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8E635438
EAN 9003170254731
UBB 500683041742
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 25473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.