text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 40 x 10 x 10


Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen worden CBN-gereedschappen gekenmerkt door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit harsgebonden gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook gebruikt worden voor het bewerk

Artikelnummer 7S845292
Diameter 40
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 40
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126

Omschrijving

Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen worden CBN-gereedschappen gekenmerkt door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit harsgebonden gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook gebruikt worden voor het bewerken van INOX.

Artikelnummers

Artikelnummer 7S845292
EAN 9003174674221
UBB 500683116171
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 467422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.