text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 367551 178 x 6,0 x 22,2


De krachtige ruwe slijpschijf STANDARD INOX is speciaal ontworpen voor toepassingen in roestvrij staal en combineert een lange levensduur met de beste snijcapaciteit. Dit wordt bereikt door het gebruik van gewone aluminium oxide.

Artikelnummer T6228.178.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

De krachtige ruwe slijpschijf STANDARD INOX is speciaal ontworpen voor toepassingen in roestvrij staal en combineert een lange levensduur met de beste snijcapaciteit. Dit wordt bereikt door het gebruik van gewone aluminium oxide.

Artikelnummers

Artikelnummer T6228.178.622
EAN 9003173675519
UBB 500503091323
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.