text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 367546 115 x 6,0 x 22,2


Artikelnummer T6230.115.622
D (mm)
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 115
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee

Artikelnummers

Artikelnummer T6230.115.622
EAN 9003173675465
UBB 500503093303
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.