text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 350 x 50 x 127


Grits gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleve

Artikelnummer 3X828045
Hoogte 50
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 127
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 50
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 127
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Grits gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 32981
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.