text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 32 x 32 x 10


Dit keramisch gebonden inwendig rondslijpgereedschap is een voordelig alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede materiaalafname. Het mengsel van gesinterd aluminiumoxide AT60 is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw eisen in ons brede assortiment.

Artikelnummer 3X394953
Diameter 32
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 32
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk TYROLIT

Omschrijving

Dit keramisch gebonden inwendig rondslijpgereedschap is een voordelig alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede materiaalafname. Het mengsel van gesinterd aluminiumoxide AT60 is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw eisen in ons brede assortiment.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X394953
EAN 9003176647421
UBB 500683171762
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.