text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 300 x 40 x 76


Grit gebonden werkbankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze gebruikt worden voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden gel

Artikelnummer 5G331877
Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 40
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 76
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Grit gebonden werkbankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze gebruikt worden voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5G331877
EAN 9003170349833
UBB 500683046790
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.