text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 250 x 32 x 32


Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een

Artikelnummer 6V922454
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum

Omschrijving

Geglazuurde bankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V922454
EAN 9003170035385
UBB 500683026321
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 3538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.