text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 250 x 10 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 6Q777127
Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q777127
EAN 9003174612391
UBB 500683110547
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 461239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.