text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 230 x 7,0 x 22,23


De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden mogelijk in de kortste tijd. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor spec

Artikelnummer 3E138799
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27 R

Omschrijving

De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden mogelijk in de kortste tijd. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor speciale toepassingen zoals kerncentrales, omdat het neutrale werkstukoppervlakken achterlaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E138799
EAN 9003174667629
UBB 500572178092
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 466762
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.