text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 230 x 6,0 x 22,23


De BASIC FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper levert een hoge afname in korte tijd in combinatie met een goede levensduur. Dit wordt bereikt dankzij Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Deze schijf kan universeel gebruikt worden voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereed

Artikelnummer 8P427818
Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Model Fast cut/Basic*
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 230
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Model Fast cut/Basic*

Omschrijving

De BASIC FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper levert een hoge afname in korte tijd in combinatie met een goede levensduur. Dit wordt bereikt dankzij Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Deze schijf kan universeel gebruikt worden voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P427818
EAN 9003173028902
UBB 500714059192
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34468771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.