text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 222863 178 x 6 x 22,23


Deze afbraamschijf is door zijn zachtere uitvoering geschikt voor staal en inox. Bovendien kunt u met de BASIC* 2in1 snel en comfortabel werken, zonder grote krachtinspanningen.

Artikelnummer T6231.178.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

Dit gereedschap is universeel inzetbaar en kan voor zowel vlak- als kantslijpen gebruikt worden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6231.178.622
EAN 9003172228631
UBB 500504622795
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 222863
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.