text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 200 x 25 x 51


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummer 7F823447
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 534539
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.